カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(794)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • エアージェイ(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • JFEアドバンテック(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • TPP(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • エスコ(8)
  • 日東工業(7)
  • NOK(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 千代田精機(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-22p」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業フィン付圧力調整器 YR200ヤマト産業
44,980税込49,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ネックバルブ ヤマト産業ネックバルブヤマト産業
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B関連資料(1.14MB)
連結ホース ヤマト産業連結ホースヤマト産業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
半自動切替セミオ ヤマト産業半自動切替セミオヤマト産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
逆止弁 ヤマト産業逆止弁ヤマト産業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.59MB)
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業ヒーター付半自動切替セミオヤマト産業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7関連資料(1.02MB)
ガス用フレキシブルホース ヤマト産業ガス用フレキシブルホースヤマト産業
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から21日以内出荷
LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
最小曲げ半径(mm)120関連資料(1.09MB)耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
取出口バルブ ヤマト産業取出口バルブヤマト産業
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71関連資料(0.37MB)材質(弁)ナイロン
ユニ・ストレーナー ヤマト産業ユニ・ストレーナーヤマト産業
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
ガスに含まれる異物を除去する機器です。
内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)関連資料(0.88MB)
汎用超小型調整器 ヤマト産業汎用超小型調整器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
21日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1関連資料(0.7MB)
圧力調整器 フィン式2段式 ヤマト産業圧力調整器 フィン式2段式ヤマト産業
89,980税込98,978
1台
38日以内出荷
カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2