カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(1)
- トーケミ(3)
- 岩田製作所(1)
- 三相電機(1)
- セキスイ(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ(1)
- セノハウス用材(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ワールド工業(1)
- 大阪魂(1)
- KAPI'S(1)
「p-30 epdm」の検索結果
特価

分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
二段式圧力調整器
ヤマト産業¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から17日以内出荷汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧