カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SMC(72)
- NOK(14)
- マスオカ(5)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 森清化工(3)
- アズワン(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ノーブランド(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 三商(1)
- クローネ(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- ニクニ(1)
「p20 fkm」の検索結果

超高圧用二段調整器
ヤマト産業¥31,980~税込¥35,178~1台26日以内出荷超高圧二段式減圧弁です。超高圧から低圧まで減圧することができます。材質本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM使用温度(℃)-10~40接続【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4標準流量(m3/h)20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値一次側圧力(MPa)4~100最大流量(m3/h)25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値