カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(1)
  • NASTA(ナスタ)(29)
  • 栃木屋(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • 廣杉計器(6)
  • ハッピー金属(5)
  • アソー(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ケリー電気産業(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • ダイケン(3)
  • ナベル(3)
  • 東フロコーポレーション(3)
  • シンコー(2)
  • ノーケン(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • アイシス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-0304」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
9,980税込10,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から21日以内出荷
フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業フロート式流量計二連式 F2Mヤマト産業
23,980税込26,378
1台
当日出荷から36日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
フロート式流量計 FL ヤマト産業フロート式流量計 FLヤマト産業
9,898税込10,888
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FUS ヤマト産業フロート式流量計 FUSヤマト産業
9,898税込10,888
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FMS ヤマト産業フロート式流量計 FMSヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FPS ヤマト産業フロート式流量計 FPSヤマト産業
12,980税込14,278
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 F2U ヤマト産業フロート式流量計 F2Uヤマト産業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ