カテゴリ

  • 溶接用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • NAKANO(193)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • カワグレ(33)
  • Festo(28)
  • ホンダ(18)
  • 東洋技研(16)
  • SMC(14)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
  • スリーピース(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • CKD(10)
  • タンガロイ(8)
  • 千代田精機(8)
  • KYO-EI(8)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
  • ナイキ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14p」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業

    ガス容器アダプター メンソケ

    ヤマト産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・関東式容器を関西式として使用できます。
    全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
  • 連結ホース ヤマト産業

    連結ホース

    ヤマト産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • ガス用フレキシブルホース ヤマト産業

    ガス用フレキシブルホース

    ヤマト産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
    最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 逆止弁 ヤマト産業

    逆止弁

    ヤマト産業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    4日以内出荷
    高圧ガスの逆流を防止します。
    使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
  • L型継手 ヤマト産業

    L型継手

    ヤマト産業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための継手です。
    寸法(mm)内径10質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)20接続出口:W22-14(右)オネジ(P)、入口:W22-14(右)オネジ(R)耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~40
  • 取出口バルブ ヤマト産業

    取出口バルブ

    ヤマト産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
    用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600

    ヤマト産業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
  • T字型逆止弁 ヤマト産業

    T字型逆止弁

    ヤマト産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。
    口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
  • 汎用超小型調整器 ヤマト産業

    汎用超小型調整器

    ヤマト産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    19日以内出荷
    圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
    用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1最大流量(L/min)25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600

    ヤマト産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    26日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)使用ガスエチレン一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)