カテゴリ

  • 溶接用品(30)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • 近藤製作所(31)
  • 日酸TANAKA(29)
  • DENSO(デンソー)(28)
  • ユタカ(Crown)(25)
  • NAKANO(25)
  • SMC(19)
  • R&G RACING PRODUCTS(19)
  • オンダ製作所(16)
  • brembo(16)
  • エスコ(14)
  • 東京計装(13)
  • CKD(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • 千代田精機(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc0014」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業高圧用圧力調整器 YR-5061Hヤマト産業
60,980税込67,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
一次側圧力(MPa)4~15
メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
高圧用圧力調整器 ヤマト産業高圧用圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ネックバルブ ヤマト産業ネックバルブヤマト産業
7,998税込8,798
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業フィン付圧力調整器 YR200ヤマト産業
45,980税込50,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1Bヤマト産業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BLヤマト産業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧
分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から23日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業腐食性ガス用圧力調整器 YS-1ヤマト産業
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業ヒーター付半自動切替セミオヤマト産業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
二段式圧力調整器 ヤマト産業二段式圧力調整器ヤマト産業
28,980税込31,878
1個ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
エルボ ヤマト産業エルボヤマト産業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SLヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用流体炭酸ガストラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1Sヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
大容量調整器 ヤマト産業大容量調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
大容量調整器 YR-810L ヤマト産業大容量調整器 YR-810Lヤマト産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
低圧大流量の配管用調整器です。
用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
半自動切替セミオ ヤマト産業半自動切替セミオヤマト産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
配管用調整器 YR-810H ヤマト産業配管用調整器 YR-810Hヤマト産業
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810 ヤマト産業配管用調整器 YR-810ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
ユニ・ストレーナー ヤマト産業ユニ・ストレーナーヤマト産業
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
ガスに含まれる異物を除去する機器です。
内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200ヤマト産業
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向
分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器ヤマト産業
81,980税込90,178
1台
22日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
配管用調整器 YR-810HS ヤマト産業配管用調整器 YR-810HSヤマト産業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LSヤマト産業
87,980税込96,778
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTSヤマト産業
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200