カテゴリ
- トラック用品・パーツ(10)
- 自転車部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(3)
- brembo(2)
- KC(2)
- KSフィルター(2)
- Northern country(1)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
- THERMOS(サーモス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(1)
- ジーエルサイエンス(2)
- タナックス(2)
- テスコム(2)
- ノガ(2)
- ホンダ(5)
- 日本紐釦貿易(1)
- 生田産業(1)
- 篠原電機(1)
- 雅(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)
サンドビック¥71,980税込¥79,1781箱(10個)当日出荷から20日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途端面溝入れ加工用。材種1025
サーモカット ステンレスデュワー瓶
THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クールインキュベーター
生田産業¥166,000税込¥182,6001台当日出荷外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付け塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.5℃温度制御PID制御温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定![左インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)
左インナーポーチ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。左インナーポーチ (MP-374)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
ジャンボ裏座ぐりバー
ノガ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具ですトラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22![右インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)
右インナーポーチ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。右インナーポーチ (MP-373)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1![イージーベーススリムY TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562187-260820-02.jpg)
イージーベーススリムY
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。イージーベーススリムY (MP-367)。適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005。本体サイズ:250×225×25mm。素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM。入数:1個入り適合MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005材質ベルト:ポリエステル、バックル:POM構成部品本体×1![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875718-260820-02.jpg)
コネクションベルトPF25
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。コネクションベルトPF25 (MP-369)。適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003。本体サイズ:190×120×20mm。素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM。入数:1本入り適合MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003材質ベルト=ポリエステル / バックル=POM構成部品本体×1
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。13 Slate OLED (T3300)。14X (K3405)。15 K513。15 OLED K513。15X (K3504)。15X。16X (K3605)。A3402WBAK。B1 (B1402)。B1 (B1402CVA)。B1 (B1502)。B1 (B1502CVA)。B1 B1400。B1 B1500。B1100F。B1100FKA。B1402CVA-EB0521X。B1402CVA-EB0522X。B1402CVA-EB0523X。B1502CVA-BQ0404X。B1502CVA-BQ0405X。B1502CVA-BQ0406X。B5 (B5302)。B5 Flip。B5。B9 (B9400)。B9 OLED (B9403)。BR1402F。C223。C423。C424。C425。C425TA。C523。CM14 (CM1402C)。CM14 Flip (CM1402F)。CM30 Detachable(CM3001)。CM3001DM2A-R70006。CM3401FFA-LZ0194。CM3401FFA-LZ0211。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
EBRC6001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥9,198税込¥10,1181個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ
KC¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷シックなモスグリーンが目を引く、32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業から大人の趣味まで幅広く対応し、安心して使える高い品質を誇ります。ストラップ取り付け穴で演奏の自由度も向上。プレゼントにも最適な、充実の付属品で届いてすぐに始められます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使える、定番の32鍵盤ハーモニカです。・落ち着いたモスグリーンカラーは、幅広い世代に人気があります。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアした高品質で、小さなお子様も安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属しており、様々な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)。・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っており、可愛い化粧箱入りでギフトにも最適です。・メーカー:KC(キョーリツコーポレーション)。・品番:P3001-32K/MGR。・JANコード:4534853508889付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)仕様【音域】F~C本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥9,198税込¥10,1181個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
トレッキングポールケース
Northern country¥899税込¥9891個8日以内出荷トレッキングポールの収納、持ち運びに便利なキャリーバッグ。開け締めが簡単な巾着タイプ。カラビナや紐を通して使うデイジーチェーンでザックに固定するときにも便利。収納可能品番:TR3003・3023・3001・3002・3021・3022。材質ナイロン色ブラック寸法(cm)縦約78.5×横約14
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
ストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM
テスコム¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ材質PET、アルミニウム色ブラック質量(g)335(コード込)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)25×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態)イオンプロテクトイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み)コーティングシルキースム-スコーティング保証期間2年間使用地区【海外使用】×立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)
フェラル取り出し器 GLリムーバー
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷キャピラリーカラムの取付ナット内に残ったベスペルフェラルを簡単に取り出すことができます。フェラルを押し出すピンは交換可能です。(Cat.No.3001-12748)サイズ対応ナット:全長14未満アズワン品番60-3357-45
ドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOM
テスコム¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。付属品セットフード、スタンド仕様【コンセントタイプ】風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF・温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL・温冷自動切替スイッチ ON/OFF材質PC質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温風温度(℃)120(周囲温度30℃の場合、BOOST-HIGH時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)保証期間2年間使用地区【海外使用】×
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ
KC¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷音楽の授業を、もっと楽しく、もっと可愛く。KC「P3001-32K/MACARON」は、マカロンのような優しい色使いが魅力の32鍵盤ハーモニカ。スタンダードな音域と充実の付属品で、幼稚園や小学校の授業に即対応。軽量で丈夫なケース付きなので、小さなお子様でも安心して持ち運びいただけます。 。KC P3001-32K/MACARONは、保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で最も一般的に使われる32鍵盤仕様の鍵盤ハーモニカです。2025年の新色「マカロン」は、トーンを抑えた優しいパステルカラーの配色で、お子様の気分を明るく盛り上げます。 。本製品の主な特長は以下の通りです。 。・音楽の授業に完全対応: アルト32鍵(音域:F~C''')という、学校教育で必要な音域をすべてカバー。ヤマハのピアニカやスズキのメロディオンと同じ感覚で演奏できるため、買い替えや新規購入にも最適です。 。・充実のオールインワン・パッケージ: 楽器本体だけでなく、専用のABS樹脂製ハードケース、卓奏用ホース、立奏用吹き口がすべてセットになっています。さらにお名前シールやドレミ表記シール、お手入れ用クロスまで付属しているため、届いたその日からすぐに練習を始められます。 。・お子様の安全を考慮した設計: 厳しい検品基準をクリアした品質で、安全性と耐久性を確保。本体は約500gと非常に軽量で、低学年のお子様でも無理なく演奏や持ち運びができるサイズ感です。 。・多彩な演奏スタイル: 卓奏用のL字型ホースは、演奏時にホースが無駄に広がらず、机の上でも快適に使用可能。また、本体背面にはストラップ取り付け用の穴があり、市販のストラップを装着すればギターのようなショルダースタイルでの演奏も楽しめます。 。ギフトとしても喜ばれる可愛い化粧箱入り。実用性とデザイン性を兼ね備えた、お子様の音楽教育を支えるスタンダードな一台です。 。・鍵盤数:32鍵 / アルト 。・音域:f ~ c'''付属品専用ABSハードケース、専用卓奏用ホース(PH-L)、専用立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、ドレミファソラシール(階名シール)、クリーニング用クロス、取扱説明書 / 保証書仕様シリーズ:Melody Piano(メロディピアノ)、鍵盤数:32鍵 / アルト、音域:f ~ c'''適合背面ストラップ取り付け穴搭載、環境・安全性基準クリア、ギフト対応化粧箱入り色マカロン本体質量(kg)約0.5本体寸法42(L) x 10.5(w) x 3.5(D) cm ※黒鍵・脚除く
コネクションベルトPF25
タナックス¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷リペアパーツ用途材質:ベルト/ポリエステル、バックル/POM。部品構成:本体×1。サイズ:25×700mm。適応商品:MFK-3000, MFK-3001, MFK-3002, MFK-3003
イージーベーススリムY
タナックス¥2,498税込¥2,7481個14日以内出荷リペアパーツ用途材質:ベルト/ポリエステル、バックル/POM。部品構成:本体×1。サイズ:200×840×20mm。適応商品:MFK-3000, MFK-3001, MFK-3002, MFK-3003, MFK-3004, MFK-3005
ミズコン防雨ケース
azbil(旧:山武)¥95,980税込¥105,5781個17日以内出荷ミズコン本体(R7010W)を収納・保護するための防雨ケース 。 屋外設置に対応した壁取付タイプ 。 ステンレス製で耐食性に優れる 。 ミズコン機器の保護および配線収納に対応 。 シンプルなボックス構造で施工しやすい設計用途形番:DY3001A2002 。 製品名:ミズコン防雨ケース 。 適用機器:R7010W 。 取付方法:壁取付 。 材質:ステンレス t1.0 。 質量:約2.2kg 。 付属品:なし
モジュトロールモータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷モジュトロールモータを屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 モジュトロールモータ本体付属の取付金具を使用して設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 補助スイッチおよび補助ポテンショメータ装着時にも対応します。 。 モジュトロールモータの保護と長寿命化に貢献します。用途形番:DY3001A1004 。 適用機器:M9185A、M6285A(モジュトロールモータ) 。 対応オプション:Q631(補助スイッチ)、Q181(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:本体付属取付金具にて取付 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約2.5kg 。 付属品:なし
ダンパアクチュエータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg
SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781式24日以内出荷サンプリングポンプ SP209 Dualと堀場エステック製精密膜流量計を接続して流量を校正するための配管キットです。精密膜流量計から発生する石鹸膜を乾燥管でトラップします。SP208 DualⅡでも使用できます。オートモードのキャリブレーションを行う場合は、オプションの流量計通信ケーブル(Cat.No.3001-11540)が必要になります。セット内容シリカゲル乾燥管×1、スクリーン×20、シリコン栓×1、シリコンチューブ6mm×3mm×2m、シリコンチューブ9mm×5mm×2m、シリコンチューブ13mm×9mm×1m、取扱説明書アズワン品番60-3357-32



フロアマット 運転席用 ベルサイユ アトラスF24型標準
雅¥21,980税込¥24,1781枚23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着設置場所運転席適合車種アトラスF24型標準
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![左インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)


![イージーベーススリムY TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562187-260820-02.jpg)
![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875718-260820-02.jpg)