カテゴリ
- 溶接用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SMC(146)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- 三菱電機(19)
- 三木プーリ(18)
- brembo(13)
- カーメックス(11)
- コガネイ(11)
- RG(レーシングギア)(11)
- onsemi(9)
- エスコ(7)
- 岡崎精工(7)
- コクヨ(6)
- サカエ(6)
- ParkerTAIYO(6)
- タンガロイ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 清水製作所[継手](5)
- NAKATAKI(5)
- ブランドをもっと見る
「sr-11」の検索結果

分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から翌々日出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
中流量調整器
ヤマト産業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から15日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から16日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥169,800税込¥186,7801個18日以内出荷から24日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
配管用調整器 YR-810TS
ヤマト産業¥98,980税込¥108,8781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810HS
ヤマト産業¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810LS
ヤマト産業¥87,980税込¥96,7781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
圧力調整器 フィン式2段式
ヤマト産業¥139,800税込¥153,7801台38日以内出荷カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2