カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SMC(59)
- EKチェーン(31)
- Gクラフト(15)
- SHIFTUP(シフトアップ)(12)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- Kenko(ケンコートキナー)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- エレコム(5)
- 岡崎精工(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- BEET(4)
- ニルフィスク(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- LEPLUS NEXT(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KITACO(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「sr110」の検索結果

分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から16日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
配管用調整器 YR-810TS
ヤマト産業¥98,980税込¥108,8781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810HS
ヤマト産業¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810LS
ヤマト産業¥87,980税込¥96,7781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200