カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • EKチェーン(31)
  • Gクラフト(15)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(12)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 岡崎精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • BEET(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • LEPLUS NEXT(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KITACO(3)
  • MARUTO(大久保製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • OVER RACING(3)
  • トーホー(3)
  • KTC(2)
  • NACHI(不二越)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr110」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
  • 配管用調整器 YR-810TS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810TS

    ヤマト産業
    98,980税込108,878
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810HS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810HS

    ヤマト産業
    91,980税込101,178
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LS

    ヤマト産業
    87,980税込96,778
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LTS

    ヤマト産業
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200