カテゴリ

  • 溶接用品(96)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(920)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • VISHAY(121)
  • 大阪魂(110)
  • 三菱電機(90)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • 日酸TANAKA(84)
  • カクダイ(80)
  • 山崎実業(76)
  • オーム電機(70)
  • 水本機械製作所(66)
  • 富士電機(60)
  • TRUSCO(45)
  • 日本シーム工業(44)
  • マルヤス電業(43)
  • 阪口製作所(41)
  • サンワサプライ(40)
  • GAONA(ガオナ)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W22チューブアダプター ヤマト産業

    W22チューブアダプター

    ヤマト産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 小型高圧逆止弁 ヤマト産業

    小型高圧逆止弁

    ヤマト産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
    材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
  • パネルジョイント(締付ナット付) ヤマト産業

    パネルジョイント(締付ナット付)

    ヤマト産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
  • オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    オス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 溶接スリーブ(R) ヤマト産業

    溶接スリーブ(R)

    ヤマト産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • エルボ ヤマト産業

    エルボ

    ヤマト産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 皿リング ヤマト産業

    皿リング

    ヤマト産業
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB220接続【入口】W22(R)用
  • ガス配管用キャップ ヤマト産業

    ガス配管用キャップ

    ヤマト産業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真鍮製のガス配管用キャップです。
  • 溶接ソケット ヤマト産業

    溶接ソケット

    ヤマト産業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • チーズ ヤマト産業

    チーズ

    ヤマト産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(酸素用)

    ヤマト産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
  • アルゴン用調整器 ヤマト産業

    アルゴン用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口使用ガスアルゴン一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • 高圧用圧力調整器 ヤマト産業

    高圧用圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
    用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮流体窒素、空気使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    トラスコ品番434-6769使用ガス水素
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業

    酸素用調整器 SSジュニア

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507V

    ヤマト産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
    最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
  • フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YR200

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
    一次側圧力(MPa)1~15
  • 活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業

    活魚用圧力調整器 YR-90K

    ヤマト産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
    材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25