カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SMC(5)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- ROHM(2)
- KYOCERA AVX(2)
- スズキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- BIKEHAND(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AVX(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「yc-1f」の検索結果
特価

フィン付圧力調整器 YC
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)