カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • 制御機器(23)
  • 溶接用品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「yr-200」の検索結果

93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業

    YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
  • ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200V

    ヤマト産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
  • フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ

    ヤマト産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    ・アルミフィンで凍結を防止します。・減圧時に温度降下するガスに最適です。・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
    トラスコ品番434-6645質量(kg)1.8
  • フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YR200

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフィンで凍結を防止します。 減圧時に温度降下するガスに最適です。 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
    一次側圧力(MPa)1~15
  • ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
  • ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200F

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向右
  • ノーヒーター調整器 YR-200ストレート ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200ストレート

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
  • ハンドルキー KEY 河村電器産業

    ハンドルキー KEY

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    レッド
    グレー
    パープル
    +6

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • T Series(TU0425YR) SMC

    T Series(TU0425YR)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0604YR) SMC

    T Series(TU0604YR)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1%, YR1B200KCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1%, YR1B200KCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥729税込¥802
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1%, YR1B200KCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1%, YR1B200KCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業

    フローセル流量計・オリフィスフローメータ

    流体工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    22日以内出荷
    オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
    最高使用圧力(MPaG)0.8使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • プラスチックドラム サンコー(三甲)
    ブルー
    グレー

    プラスチックドラム

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途液体輸送材質超高分子量PE
  • Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨ
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    Dリングファイル<スムーススタイル>

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
    付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
  • 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

    危険物輸送容器 ポリコン

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質超高分子量HDPE色グレー口内径(Φmm)50
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
    材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)166刃幅(mm)18
  • 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • PDC100L-1 サンコー(三甲)

    PDC100L-1

    サンコー(三甲)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
    材質超高分子量PE質量(g)6500表示1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO外寸(mm)476×725×PP開口部(mm)Φ58.5、Φ25.0
  • フレーム(L) アウター サイド (S5) MAZDA(マツダ)

    フレーム(L) アウター サイド (S5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • フレーム(R) アウター サイド (S5) MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) アウター サイド (S5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • CARRIER *YR-26*  81200192000ZC ホンダ

    CARRIER *YR-26* 81200192000ZC

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER,*YR-26*  81200192700ZA ホンダ

    CARRIER,*YR-26* 81200192700ZA

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARR,ER,*YR-26*  81200162010ZA ホンダ

    CARR,ER,*YR-26* 81200162010ZA

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARR,ER,*YR-26*  81200162000ZA ホンダ

    CARR,ER,*YR-26* 81200162000ZA

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • STEM,STRG.*YR-26*    53200102000ZA ホンダ

    STEM,STRG.*YR-26* 53200102000ZA

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • STEM,STRG.*YR-26*    53200098970ZA ホンダ

    STEM,STRG.*YR-26* 53200098970ZA

    ホンダ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
  • CARR,LUGG.*YR-26*  81200192600ZA ホンダ

    CARR,LUGG.*YR-26* 81200192600ZA

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,HANDL*YR-26    53120087710ZN ホンダ

    COVER,HANDL*YR-26 53120087710ZN

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • STEM,STRG.*YR-26*    53200126930ZB ホンダ

    STEM,STRG.*YR-26* 53200126930ZB

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,DRIVE*YR-26*   40520001031ZE ホンダ

    CASE,DRIVE*YR-26* 40520001031ZE

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET B,*YR-26*  77222001810ZH ホンダ

    BRACKET B,*YR-26* 77222001810ZH

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • CUSH,RR*YR-8.Y-20    52400063691ZA ホンダ

    CUSH,RR*YR-8.Y-20 52400063691ZA

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • COV,HNDL UN*YR-26    53206GE8000ZG ホンダ

    COV,HNDL UN*YR-26 53206GE8000ZG

    ホンダ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION,RR.*YR-26    52400092000ZA ホンダ

    CUSHION,RR.*YR-26 52400092000ZA

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷