カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
「yr-90s」の検索結果

分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
ステンレス製圧力計
ヤマト産業¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷ステンレス製圧力計です。適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4