カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド

分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。SUS製、純度99.999%に適用です。用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
ステンレス製圧力計
ヤマト産業¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷ステンレス製圧力計です。適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら