絞り込み
ブランド
- Yamato(大和製衡)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Yamato(大和製衡)のすべての商品

デジタルポータブルスケール(検定品)
Yamato(大和製衡)¥47,980~税込¥52,778~1台ほか4日以内出荷から10日以内出荷持ち運びが便利な業務用薄型台はかり用途物流向けに最適寸法(mm)325×310×64、載皿:325×310質量(kg)3.5消費電力(W)0.4ひょう量(kg)200電源単3型乾電池6本(別売)またはACアダプター(付属)目量(kg)0~100の場合は0.1/100~200の場合は0.2機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能(体重計)表示文字サイズ10(W)X25(H)mm
フィッシュアナライザType S
Yamato(大和製衡)¥96,980税込¥106,6781台7日以内出荷【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】 魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。 また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。 【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】 魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。 同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。 【解凍品を判別~消費地モード~】 冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。 この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。 魚を傷付けずに測定できます 小魚も測定できます 解凍品を見極めます 全魚種を測定できます 体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です 高精度を実現したマルチ周波数測定を採用用途魚の品質管理ができる 魚の状態(鮮度)が3段階でわかる 冷凍品の確認ができる付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)表示方式有機EL(バックライト付)材質(ケース)ABS樹脂測定時間約4秒外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能測定波長5/20/50/100kHz電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)材質(電極)SUS304(IP65準拠)モード生産地モード、消費地モード使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
プリンター JPS-507 7101PW-S用
Yamato(大和製衡)¥34,180税込¥37,5981個7日以内出荷仕様プリンター(7101PW-S用)対応機種DP-7101PW-S、DP-7700PW-FSアズワン品番0-3406-33
定量計量専用機 Pack NAVI
Yamato(大和製衡)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現質量(kg)約2.7(電池含む)種類定量計量専用機消費電力(W)通常0.04、最大0.45電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品保護等級IP65準拠機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204計量皿形状角皿ひょう量単位g
普及型上皿自動はかり 丸ガラス
Yamato(大和製衡)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷トラスコ品番838-4460適合機種普及型上皿自動ハカリ材質ガラス質量(g)139アズワン品番64-7268-82
中型上皿自動はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷トラスコ品番838-4614適合機種中型上皿自動はかり(SM-500・SM-1・SM-2・SM-4)用材質スチロール樹脂質量(g)76
大型上皿自動はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷トラスコ品番838-4441適合機種大型上皿自動はかり用材質スチロール樹脂質量(g)122
小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ
Yamato(大和製衡)¥499税込¥5491個7日以内出荷トラスコ品番838-4068適合機種小・中型自動台はかり用材質樹脂質量(g)37アズワン品番64-7268-57
デジタル台はかり DP-5605-D-60
Yamato(大和製衡)¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷仕様ロードセル方式トラスコ品番838-4120質量(kg)37高さ(mm)148種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100ひょう量(kg)60目量(g)20計量皿寸法(mm)500×750表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル台はかり DP-5605-C-60
Yamato(大和製衡)¥278,800税込¥306,6801台3日以内出荷仕様ロードセル方式トラスコ品番817-2771質量(kg)13.8高さ(mm)112種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100ひょう量(kg)60目量(g)20計量皿寸法(mm)350×500表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿
Yamato(大和製衡)¥3,998税込¥4,3981個12日以内出荷トラスコ品番838-4685材質ステンレス質量(g)202計量皿形状角
DP-7300PW/7310PW用固定脚
Yamato(大和製衡)¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷トラスコ品番838-4161適合機種DP-7300PW/7310PW用質量(kg)4.2
DP-7300PW/7310PW用ガートル架
Yamato(大和製衡)¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷トラスコ品番838-4160適合機種DP-7300PW/7310PW用質量(g)800
DP-7300PW/7310PW用アンダーバック
Yamato(大和製衡)¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷トラスコ品番838-4163適合機種DP-7300PW/7310PW用質量(g)85
置き針付PCカバー
Yamato(大和製衡)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷上皿はかりのプラスチックカバーに定量詰めに便利な置き針です。 ヤマトブランドの上皿はかり(YSD-08~12)に取り付け可能です。トラスコ品番336-0571質量(g)100外径(Φmm)211