カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • ヘルスケア(8)
絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • SMC(37)
  • 大阪魂(22)
  • StarTech.com(21)
  • 渡辺電機工業(15)
  • 五藤歯車(13)
  • 工進(10)
  • 大三商会(8)
  • RS PRO(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • TRUSCO(6)
  • ネグロス電工(6)
  • (6)
  • 岩田製作所(5)
  • エレコム(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • E-Value(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-15」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から42日以内出荷
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能検定検定品(日本国計量法新検則)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805質量(kg)約14(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40定格電圧 DC VDC 6V使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500ひょう量単位kg
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
97,980税込107,778
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)200×250表示形式デジタル種類台はかり検定防水保護等級IP65準拠電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)定格電圧(V)DC3最大消費電力(W)0.04寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)質量(kg)約7材質ステンレス
デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7800Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
349,800税込384,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
229,800税込252,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)0.04(MAX.)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC3検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡)手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付)Yamato(大和製衡)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。 プリンターとのセット
使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
USBメモリ付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)USBメモリ付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
169,800税込186,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 USBメモリとのセット
セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)無線プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷から22日以内出荷
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 無線プリンタとのセット
セット内容本体、無線プリンタ使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
359,800税込395,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
409,800税込450,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
409,800税込450,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
409,800税込450,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
409,800税込450,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5601A-150-B Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5601A-150-BYamato(大和製衡)
269,800税込296,780
1台ほか
16日以内出荷から26日以内出荷
種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×500電源(V)AC100高さ(mm)95使用温度範囲(℃)-10~+40質量(kg)15.3仕様ロードセル方式ひょう量単位kg
デジタル体重計 DP-7700 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7700Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)