42件中 41~42件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ココスキープ(切花延命材)12ヶ入 後藤

    ココスキープ(切花延命材)12ヶ入

    後藤
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工/内容量約0.35g)、袋/PET・PE内容量(g)0.35
  • ミストdeクールシャワー ワンタッチ 後藤

    ミストdeクールシャワー ワンタッチ

    後藤
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果。手持ちでミストできる手軽さ。1時間あたり約1.6円の節水タイプ。ワンタッチで取付け取外し
    用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。セット内容本体×1、ホースコネクター×1材質ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮質量(g)本体のみ約18直径(Φcm)約3.5全長(cm)約8適合ホース内径(Φmm)12~15
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
2ページ目: 後藤 【通販モノタロウ】 最短即日出荷