「tx-140」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材
キャップ幅(mm)25
本体幅(mm)20
長さ(mm)1500
仕様湿式
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
関連キーワード