カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • タイセイ
  • 萩原(4)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx-140」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500仕様湿式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
関連キーワード
工事用品カテゴリ
関連カテゴリ