オレゴン(OREGON)のロゴ

オレゴン(OREGON)

オレゴンは、1947年からソーチェーン、バー、スプロケット、アウトドア用品のアクセサリーや部品のマーケットリーダーとしての名声を築き上げ、サンパウロからシベリアの森まで100カ国以上で4,000万点以上の製品を販売してきました。オレゴンは、その革新的な技術により、精密切削工具の第一人者としての地位を確立し、さらに高いレベルを目指しています。オレゴンのツールを選ぶ人々には、正確な仕事をすることへの情熱やこだわりに見合った製品性能が求められているからです。私たちは、優れた切削品質と安全性を確保するために、毎年25,000時間に及ぶ製品テストをラボと実環境の両方で行っています。オレゴンのソーチェーンが世界No.1である理由は、他のどのブランドよりも年間に製造するソーチェーンのフィート数が多く、地球を1.5周できるほどの量があるからです。精密さと最先端技術のグローバルリーダーとして、オレゴンは全力を尽くしています。|日本では、オレゴンツールジャパンがオレゴンのブランドマネジメントを統括し、関係企業・団体と共に滞りない製品供給や、適切で正しい最新の情報の提供活動に努めています。|

会社情報
会社名オレゴンツールジャパン株式会社
設立1972/05/01
所在地〒220-6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号クイーンズタワーC 12F
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • 丸ヤスリ オレゴン(OREGON)

    丸ヤスリ

    オレゴン(OREGON)(13件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
    全長(cm)24.8
  • フレキシブレード オレゴン(OREGON)

    フレキシブレード

    オレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
  • プラスチックカバー オレゴン(OREGON)

    プラスチックカバー

    オレゴン(OREGON)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(カバー)先端:金属製
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ジェットフィット(2本タイプ) オレゴン(OREGON)

    ジェットフィット(2本タイプ)

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
    付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ2本
  • テクニブレード オレゴン(OREGON)

    テクニブレード

    オレゴン(OREGON)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(50本)ほか
    当日出荷
    強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
    長さ(cm)26
  • ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 21BPX

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
  • 軽量チャップス オレゴン(OREGON)

    軽量チャップス

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
    質量(kg)約1.3ブラックサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約104素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • クサビ オレゴン(OREGON)

    クサビ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
  • 目立てクランプ オレゴン(OREGON)

    目立てクランプ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
  • ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスターライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
  • フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)

    フレキシブレードパスタ

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
    長さ(cm)26
  • ライトニングロード プロ オレゴン(OREGON)

    ライトニングロード プロ

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
    適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
  • デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)

    デプスゲージ・平ヤスリセット

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
    セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
  • ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)

    ヤスリハンドル木製

    オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
  • ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェン 95TXL

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
    用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • ロガーテープ リリースフック オレゴン(OREGON)

    ロガーテープ リリースフック

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    欠品中
    適合本体品番:106510、106512
  • 高性能ヘルメット オレゴン(OREGON)

    高性能ヘルメット

    オレゴン(OREGON)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
    頭囲(cm)53~62EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
  • テクニ280 オレゴン(OREGON)

    テクニ280

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
  • ロガーテープ リリースフックツキテープ オレゴン(OREGON)

    ロガーテープ リリースフックツキテープ

    オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合本体品番:106510、106512
  • 充填用バルブ(燃料) オレゴン(OREGON)

    充填用バルブ(燃料)

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • デュオライン オレゴン(OREGON)

    デュオライン

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
  • ナイリウムスクエアライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスクエアライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スクエア(四角型)タイプドーナッツ
  • プラスチックグリスガン オレゴン(OREGON)

    プラスチックグリスガン

    オレゴン(OREGON)(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
  • グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)

    グラインダー砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
    砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
  • ダブルガードインテンズ 14 オレゴン(OREGON)

    ダブルガードインテンズ 14

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
    タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
  • スターターロープ 31-250 オレゴン(OREGON)

    スターターロープ 31-250

    オレゴン(OREGON)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#5長さ(m)60(200フィート)太さ(mm)4
  • スプール オレゴン(OREGON)

    スプール

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    用途交換部品
  • ジェットフィット(4本タイプ) オレゴン(OREGON)

    ジェットフィット(4本タイプ)

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
    付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ4本排気量(cc)40以上推奨
  • バーカバー 16 オレゴン(OREGON)

    バーカバー 16

    オレゴン(OREGON)(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    保管時、持ち運時の、ソーチェーンへの不意のダメージを防ぐ必需品です。
    サイズ(inch)16
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
    用途ソーチェン目立て
  • スターターロープ 31-240 オレゴン(OREGON)

    スターターロープ 31-240

    オレゴン(OREGON)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#4長さ(m)60(200フィート)太さ(mm)3
  • グリス(詰め替え用) オレゴン(OREGON)

    グリス(詰め替え用)

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用