カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • オレゴン(OREGON)
  • ツムラ(末廣精工)(8)
  • 新ダイワ(5)
  • SK11(4)
  • スギハラ(SUGIHARA)(4)
  • シングウ(新宮商行)(3)
  • 共立(2)
  • ゼノア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95txl」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)ソーチェン 95TXLオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェンソー替刃オレゴン(OREGON)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
さらなる切れ味を追及した新開発チェンです。
用途木材の切断に
ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーン 100FTR リールチェーンオレゴン(OREGON)
75,980税込83,578
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)グラインダー砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
予約販売
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
スピードカットバー 13” オレゴン(OREGON)スピードカットバー 13”オレゴン(OREGON)
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷
大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。
歯数10タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズチェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)13
スピードカットバー 20” オレゴン(OREGON)スピードカットバー 20”オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。
歯数10タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズマウントモーター:K095チェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)20
スピードカットバー 15” オレゴン(OREGON)スピードカットバー 15”オレゴン(OREGON)
9,898税込10,888
1個
16日以内出荷
大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。
適合排気量(cc)38~65長さ(inch)15ゲージ0.5チェーン形式.325:95TXLタイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズ
スピードカットバー 18” オレゴン(OREGON)スピードカットバー 18”オレゴン(OREGON)
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。
適合排気量(cc)38~65長さ(inch)18ゲージ0.5チェーン形式.325:95TXLタイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズ
スピードカットバー 16” オレゴン(OREGON)スピードカットバー 16”オレゴン(OREGON)
9,898税込10,888
1個
16日以内出荷
大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。 高い剛性による正確なカッティング。 本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。 軽量化による疲労軽減。 レールの強度向上による長寿命化。 新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。 全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。 ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。
タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズチェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)16