2ページ目:

49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)コマドリル
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1パック(3本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用 コマドリルコンクリート用ドリルビット振動回転兼用コマドリル
449税込494
1本
6日以内出荷
刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
コマドリル コンクリートローレット軸ドリル コマドリルコマドリル コンクリートローレット軸ドリルコマドリル
379税込417
1本(90mm)
4日以内出荷
振動ドリル刃
寸法(mm)4.3
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸) コマドリルセットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)コマドリル
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用