絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
794件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
  • ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
  • 深穴用ショートポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。トラスコ品番217-2681溝数3
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
    用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
  • ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 M20X2.5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 M20X2.5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼に。トラスコ品番153-6548溝数4
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • チタン合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
    用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
  • LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。溝数3
  • 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
    用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。溝数3
  • プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
    用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-3812溝数2
  • アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミニウム合金鋳物に。完全同期リード送り機専用。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。溝数4
  • アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • 酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-6700溝数3
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
  • ロング難削材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • 高速用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用通り穴用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
  • スパイラルタップ(ウイットねじ用) 炭素鋼、銅合金、アルミ合金用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(ウイットねじ用) 炭素鋼、銅合金、アルミ合金用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。トラスコ品番816-8858
  • ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
  • ロング難削材用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
    用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 止り用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
    用途止り用
  • ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼に。
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
    用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • ミニチュアねじ用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ミニチュアねじ用の切削タップです。
    用途被削材:低炭素鋼、黄銅に。溝数3
  • ステンレス鋼用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • ”ナットタップ”(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ”ナットタップ”(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。
    用途被削材:低・中炭素鋼。
  • ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 通り用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
    用途通り用
  • 軽合金用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
    用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番216-9402溝数3
  • 一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • ”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
  • 強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
  • D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)111規格JIS呼び寸法M16×1.5等級G9溝数8下穴径(Φmm)15.31山数1.5ねじ長さ(mm)18呼び16全長L(mm)110タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付4Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676凸数8寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ