カテゴリ

  • 切削工具(25)
    • タップ(24)
    • ダイス(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • No.10(20)
  • UNF No.10(21)
食付
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 5.5(1)
材質
  • ハイス(19)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 60(16)
  • 62(1)
  • 70(3)
  • その他(1)
シャンク径(mm)
  • 5.5(19)
  • 6(1)
  • その他(1)
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 13(15)
  • 14(1)
  • 15(1)
9・11・13・14・15
表面処理
  • その他コーティング(3)
  • 窒化処理(NI)(3)
  • 酸化処理(OX)(8)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • エスコ(5)
  • 第一測範(4)
  • イシハシ精工(17)
  • 大阪魂(15)
  • StarTech.com(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • カーメックス(5)
  • リオン(5)
  • 測範社(JPG)(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • イスカル(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • WATERS(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • コクゴ(1)
  • NS(日進工具)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-32unf」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から7日以内出荷
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)関連資料(1.79MB)
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P関連資料(1.79MB)
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P関連資料(2.8MB)
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじ食付4P凸数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.42MB)
非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。溝数3
ニッケル基合金用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。トラスコ品番596-2607溝数3
ドライ加工用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
sg10-3特集