カテゴリ

  • 切削工具(44)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • 大阪魂(640)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
  • コガネイ(83)
  • エスコ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 八幡ねじ(52)
  • FKD(フクダ精工)(38)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • OHSATO(大里)(28)
  • RS PRO(24)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • 大洋ツール(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
  • イスカル(17)
  • イワタツール(15)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • ノーブランド(13)
  • 由良産商(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6x60」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
折損タップ除去工具 ITRD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)折損タップ除去工具 ITRDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用しています。 タップの中心部に穴をあけることで、タップの除去が可能になりました。 高硬度のハイスタップへの加工に耐えうる特殊コーティングと超微粒超硬合金により、工具の耐摩耗性を向上させました。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントドリルPE-60° PE-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
ポイントドリルPE-60° PE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-60° PE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
折損タップ除去工具 ITRD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)折損タップ除去工具 ITRDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
関連資料(1.37MB)
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPESYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
関連資料(1.83MB)
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
カウウンターシンク(ボール盤用60°) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
AUCES コーティング強ねじれ溝A形60° 片刃センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)AUCES コーティング強ねじれ溝A形60° 片刃センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.03MB)
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)
超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
関連資料(1.03MB)
中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
関連資料(1.3MB)
コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCESYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
関連資料(1.03MB)
ジョイントツールコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CESV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CESVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.03MB)
ジョイントツールコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDSV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDSVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
ジョイントツール強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CESYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル 左刃 CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
センタ穴ドリル CD-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。