カテゴリ
- 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(367)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
- ホンダ(218)
- SMC(171)
- エスコ(62)
- コガネイ(48)
- VISHAY(45)
- FKD(フクダ精工)(25)
- 八幡ねじ(24)
- ノーブランド(22)
- OHSATO(大里)(20)
- イワタツール(19)
- イスカル(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- 三洋工具(14)
- TRACO POWER(14)
- RS PRO(14)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「6x90」の検索結果
特価

マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 6X90°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
弱ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
ジョイントツール強ねじれ溝センター穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
センタ穴ドリル CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
ジョイントツール ボール盤用90° カウンタシンク JO-CSQM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷ボール盤での面取り加工用カウンタシンク形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から7日以内出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
コーティング弱ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。トラスコ品番215-5434
切削タップ用下穴チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ハンドタップ HT 2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥339,800税込¥373,7801本翌々日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング片刃ポイントドリル PE-90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応