カテゴリ
- 制御機器(44)
- 自転車部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業機械(6)
- バイク部品(4)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(43)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- SMC(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CF POSH(3)
- Seeed Studio(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- スズキ(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 大阪魂(2)
- コクヨ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カクイチ(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m6x110」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,850税込¥3,1351袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥2,078税込¥2,2861パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥359税込¥3951個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
6カクボルトM16X110LS
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称6カクボルトM16X110LS図解NoMFH-P300-1 走行装置部品_No.21、MFH-P300EK ソウコウブ部品_No.6、MFH-P300EK-1 走行装置部品_No.21、MFH-P300 ソウコウブ部品_No.6、MFH-P300E 走行装置部品_No.21
6カクボルト M12X110X30
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格M12X110X30部品名称6カクボルト M12X110X30図解NoMS753DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.26、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.26、CGM-610NR 整列巻取機(2)部品_No.25、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS511RC-K ホースガイド部品_No.51、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.48、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.10、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.26、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.51、MS551DR4 ホースガイド部品_No.10、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.51、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置2部品_No.25、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.24、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.48など
6カクボルト M10X110X26
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M10X110X26部品名称6カクボルト M10X110X26図解NoBSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.4、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.30、BSA-420JDESG G-3 ミッションデフ部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.4、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.5、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.5、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G6仕様部品_No.5、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.30、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.8、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.5、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.14、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.30など
いなば 毎日サラダ 食塩無添加Mビーンズ 110g x6
いなば食品¥1,298税込¥1,4021箱(110g×6個)4日以内出荷1缶に食物繊維がたっぷり12.3g入った三種混合豆です。食塩無添加なのでどんなお料理にもご利用いただけます。
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
HLVシリーズL字型タイプ
CCS(シーシーエス)¥79,295税込¥87,2251個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
M6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)
エスコ¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉色マットグレーJIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥5,498~税込¥6,048~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
エンジンスタンド
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
Grove-調整可能PIRモーションセンサー
Seeed Studio¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー。最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整仕様●【セット内容】●Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1●Grove ケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールディング時間調整可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間は調整可能●Grove-miアズワン品番67-0383-46
Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。アズワン品番67-0394-51
Grove-ミニPIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。アズワン品番67-0394-50
スポット照明
CCS(シーシーエス)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷付属品取扱説明書長さ(mm)42.6幅(mm)22高さ(mm)49適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40材質(ケース)アルミ合金保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)先端径(Φmm)8使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W 出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-63
小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)70Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 110°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 25W /PGM 50W /MAX 150W 出力音圧レベル(1W、1m)87dB SPL コンポーネント LF 16cmコーン / HF 2.5cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-62
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥74,980~税込¥82,478~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
リードスイッチ
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the te仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0806アズワン品番65-7810-80
リードスイッチ
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.