カテゴリ
- 切削工具(36)
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- エスコ(67)
- 大阪魂(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(52)
- ジーエルサイエンス(44)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- brembo(34)
- ARC[介護用品](30)
- トヨタ(29)
- JTC(26)
- CF POSH(26)
- OSG(オーエスジー)(25)
- SKC(25)
- SMC(24)
- 三木プーリ(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(22)
- イシハシ精工(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「7/16-14」の検索結果

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
ステンレス鋼用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。用途被削材:ステンレス鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L150
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
鋳鉄用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)