カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- コガネイ(9)
- SMC(7)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da25×75」の検索結果
特価

旋盤用ダイスアタッチメント DA SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応