カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「da20×75」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ファインロックシリンダ(CDLG1D~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1D~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • CD Series(CDG1DA20) SMC

    CD Series(CDG1DA20)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • ファインロックシリンダ CDLG1DA20 SMC

    ファインロックシリンダ CDLG1DA20

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    ストローク(mm)75タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(J) ナイロンタ-ポリン
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA20) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA20)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • CNG - ロック付シリンダ(CNGDA20) SMC

    CNG - ロック付シリンダ(CNGDA20)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)75クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGDA SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGDA

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA20

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CNG - ロック付シリンダ(CDNGDA20) SMC

    CNG - ロック付シリンダ(CDNGDA20)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 キャップパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM Series(CM2B20) SMC

    CM Series(CM2B20)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C20 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C20

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クリーン機器スリムシリンダ コガネイ

    クリーン機器スリムシリンダ

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
  • スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA20

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • プレート(フリクシヨン BIGM(丸山製作所)

    プレート(フリクシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート(フリクシヨン図解NoMS551DR4 エンジン スタータ部品_No.20、MS753DR6T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS650DR4 エンジン スタータ部品_No.20、MS753DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS653DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS651DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.20、MS753DR6S-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS653DFR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.20、MS551DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、L75AS 冷却装置、始動装置部品_No.43、MS550DR4 エンジン スタータ部品_No.20、L90AS 冷却装置、始動装置部品_No.43、MS653DA-Y エンジン ファンカバーなど
  • ナット(ノズルトリツケ BIGM(丸山製作所)

    ナット(ノズルトリツケ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナツト(ノズルトリツケ図解NoMS753DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS653DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MSA755DR6S-Y(13) フューエルインジェクション部品_No.4、MS753DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.20、L75AS FO噴射装置部品_No.43、L90AS FO噴射装置部品_No.43、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.55、MS613DA-Y フューエルインジェクション部品_No.43、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS551DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.55、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルインジェクション部品_No.4、MS450DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS653DR6T-Y フューエルインジェクション部品_No.43など