カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
  • BIGM(丸山製作所)(434)
  • SMC(71)
  • EIKO(栄工舎)(44)
  • 大洋ツール(39)
  • ホンダ(35)
  • スバル(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • 塚本無線(7)
  • macros(マクロス)(6)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • HORN(3)
  • GATOR Case(3)
  • 八興(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehr」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
関連キーワード
タップ・ダイスカテゴリ