Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B
適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。
「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。
従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。
特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
- 用途
- 止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。
- トラスコ品番
- 711-4929
- 材質
- 高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
- 全長(mm)
- 56
- ピッチ(mm)
- 0.5
- 呼び寸法
- M3
- 溝数
- 5
- 下穴径(Φmm)
- 2.81
- シャンク長(mm)
- 32
- ねじ長さ(mm)
- 5
- 精度
- G6
- 食付き部の山数
- 2山
- 表面処理
- コーティング
- 首下長(mm)
- 18
- シャンク径(mm)
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 3.2
- 加工ねじ
- メートルねじ
- シャンク四角部長さ(mm)
- 6
- 精度表記
- G級
- 内容量
- 1本
タップ の新着商品
カテゴリ






















