カテゴリ
- 切削工具(72)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- azbil(旧:山武)(8)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(46)
- IDEC(和泉電気)(37)
- KEF(ケーイーエフ)(8)
- omron(オムロン)(20)
- SK(新潟精機)(12)
- オーム電機(13)
- コンドーテック(11)
- ニッセイ(14)
- 三菱電機(22)
- 中央精機(15)
- 京セラ(10)
- 住友電工ハードメタル(19)
- 協育歯車(23)
- 東芝ライテック(156)
- 近藤製作所(8)
- 黒田精工(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「ls-02」の検索結果

ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298税込¥9,1281本翌々日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥159,800税込¥175,7801本9日以内出荷管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-9801
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS-200-1-1/2-11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番217-2405
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
ロングコーティングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
ロング酸化処理スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロングスパイラルタップ LS-SP L100
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-5049溝数3
ロングスパイラルタップ LSSPFP2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングネックポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
LS-HT ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングハンドタップ LS-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷ロングのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番555-0554溝数3
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
ロングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ロングネックスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番153-7094全長(mm)100ピッチ(mm)0.7溝数3シャンク長(mm)40精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)31シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級