ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
ステンレス鋼用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
自動盤用オートハイスダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。