カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- SMC(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- 富士変速機(22)
- 東洋技研(21)
- ERECTA(エレクター)(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- EVER GREEN(12)
- ダイヤトレンド(12)
- 三菱電機(10)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- 測範社(9)
- AMPHENOL(8)
- 旭精工(7)
- 第一測範(7)
- ロックペイント(7)
- イスカル(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「p214」の検索結果

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番152-8577全長(mm)62溝数3シャンク長(mm)33精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)26シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P