スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6226
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
左ねじ用 DーLHーPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
管用テーパねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応