カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- ツツミ工業(36)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ケナメタル(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- レニショー(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- Rotronic Instruments(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- KITO(キトー)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sp25-m」の検索結果

高炭素鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
スパイラルハイスダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。