カテゴリ
- 農業機械(290)
- バイク部品(187)
- 制御機器(100)
- 切削工具(62)
- パソコン/周辺機器(59)
- メカニカル部品(56)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 洗車・清掃(37)
- 縫製用品(33)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 作業工具(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 農業・園芸資材(18)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 電気材料(15)
- 建築金物(13)
- 物流用品(12)
- バイク純正部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 研磨材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 機構部品(9)
- 溶接用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空圧工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 安全保護具(5)
- 自転車部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全標識(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(287)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(134)
- ツツミ工業(36)
- JUKI(32)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(20)
- サンコーテクノ(15)
- NB(日本ベアリング)(15)
- 川西水道機器(14)
- サンゲツ(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- 大洋ツール(12)
- MICROCHIP(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- エレコム(11)
- TRUSCO(11)
- 日東工業(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- トリニティ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sp25」の検索結果

JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
ヘルメットSP25 ライナー付
DICプラスチック¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷警備業界向けスタンダード材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ヘルメットSP25-V
DICプラスチック¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)440内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメットSP25-V ライナー付
DICプラスチック¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
空気圧シリンダ 10Z-3SP25N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ
八興¥1,100~税込¥1,210~1本6日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ステンレスステッカー
ピタック(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス色シルバー
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ステンレスステッカー
ピタック(9件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレス色ブラック
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥479税込¥5271袋(5個)当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
止水テープ 水漏れ御用スーパー
信越ポリマー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形色ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
サポートロング
シーム(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(500本)当日出荷から6日以内出荷茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
ピタックステッカー
ユーボン¥3,398税込¥3,7381袋(50個)当日出荷から3日以内出荷鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
SPモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥10,980税込¥12,0781袋(25kg)当日出荷から5日以内出荷プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
ピタック ステンレスステッカー
ピタック¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス鋼板テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
...