カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- NB(日本ベアリング)(8)
- omron(オムロン)(24)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- SMC(15)
- TRUSCO(5)
- Zippy(15)
- アライドテレシス(7)
- イスカル(6)
- サカエ(7)
- テラモト(5)
- ハネウェル(7)
- ホンダ(19)
- メディアカバーマーケット(6)
- 岩田製作所(5)
- 川西水道機器(10)
- 日栄インテック(13)
- 潤工社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sp40」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
スパイラルタップ(ミシンねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3シャンク四角部長さ(mm)7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら