カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp40-4」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]

    マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

    BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
    用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
  • ミスターパーツケース リングスター

    ミスターパーツケース

    リングスター(18件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。
    色ブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
  • 5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ

    5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ

    シゲミ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5組)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

    八州電工(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
  • ハンズフリー拡声器 audio-technica

    ハンズフリー拡声器

    audio-technica
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
    付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)コード長さ(m)1.2プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水

    八州電工
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
  • XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)

    XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー

    omron(オムロン)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
    定格電流(A)32
  • ENJOY スカーフポロシャツ カーシーカシマ
    ブラック
    ブルー

    ENJOY スカーフポロシャツ

    カーシーカシマ
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    愛らしさを品よく生み出す繊細なドット柄ポロシャツ。女性の明るさや可愛らしさを引き出す小さな水玉をあしらうことで、上品な雰囲のままに、さりげない可憐な華を添えてくいつもひんやり涼しく快適な着心地のポロシャツ
    混率(%)ポリエステル100機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/ホームクリーニング生地クール トリコット
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    ¥5,568税込¥6,125
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • Overvoltage Protector 25V Bi-Dir DO214AA BOURNS

    Overvoltage Protector 25V Bi-Dir DO214AA

    BOURNS
    ¥189,800税込¥208,780
    1リール(3000個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A BOURNS

    Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A

    BOURNS
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び ヤガミ

    スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 両端子型 ヤガミ

    スペースヒーター 両端子型

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(4L)
    当日出荷
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L HKS

    SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L

    HKS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個(4L)
    欠品中
    高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応
    容量(L)4危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40

    大阪魂
    ¥6,476税込¥7,124
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40

    大阪魂
    ¥5,758税込¥6,334
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • キュービトロン3 フラップディスク 1169F 3M(スリーエム)

    キュービトロン3 フラップディスク 1169F

    3M(スリーエム)
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    キュービトロン3 製品ラインにフラップディスクが登場(粒度:40+,60+,80+)。耐久性の高いポリエステル基材を採用した多用途に使用できるこれ。らのフラップディスクは、長寿命・高い生産性・一貫した性能を実現し、研磨材コストの削減につながります。
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル TOTIME

    ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル

    TOTIME
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷
    内部給油式 チップ交換式ドリル
    用途高い汎用性とコストパフォーマンスを兼ね備えた超硬チップ交換式ドリル「T1ドリル」。有効長は2D・3D・4D・5Dをラインナップし、用途や加工条件に応じた最適な選定が可能です。内外兼用チップを採用し、1枚で4コーナー使用が可能。工具コストの低減に大きく貢献するとともに、経済性に優れた設計となっています。さらに、扱いやすさと安定した穴あけ性能を両立し、一般鋼から幅広い被削材に対応。高性能でありながら導入しやすい価格帯を実現した、実用性の高いチップ交換式ドリルです。その他オイル穴:オイル穴有り刃数2
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷