カテゴリ

  • 切削工具(44)
    • ハンドタップ(11)
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(23)
  • 1/2(6)
  • 3/4(1)
  • 1"(5)
  • M2(4)
  • No.2(1)
  • No.4(5)
  • UNC 1/4(26)
  • UNC 1/2(6)
  • UNC 3/4(1)
  • UNC 1(5)
  • UNC 1-1/8(2)
  • UNC 1-1/4(5)
  • UNC 1-3/8(1)
  • UNC 1-1/2(2)
  • UNC 1-3/4(4)
  • UNC 2(1)
  • UNC No.2(5)
  • UNC No.4(5)
  • その他(1)
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(67)
  • 大阪魂(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TRUSCO(6)
  • プロトティップ(29)
  • イシハシ精工(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • カーメックス(12)
  • SKC(11)
  • RS PRO(11)
  • BiRod(11)
  • サンワサプライ(9)
  • RealSense(9)
  • シグマ光機(8)
  • Velbon(ベルボン)(8)
  • ワルター(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc1/4」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)左ねじ用 DーLHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
三脚用スパイラルタップ SP TRI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)三脚用スパイラルタップ SP TRIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-TYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HT 2YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
関連キーワード
rc1/4 ネジ特集