絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- ユタカ(Crown)(7)
- 清水製作所[継手](45)
- 千代田精機(3)
- 中部高圧ホース(4)
- フジトク(5)
- 阪口製作所(6)
- イハラサイエンス(2)
- CEJN(セイン)(55)
- プロトティップ(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- イシハシ精工(12)
- SKC(12)
- フジキン(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 第一測範(6)
- ヤマト産業(6)
- デンゲン(6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「unf9/16」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)