カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • SMC(12)
  • ニッサン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • AMPHENOL(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • をくだ屋技研(2)
  • 東洋技研(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 積水(2)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 安永エアーポンプ(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • エフピコチューパ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap800」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用直流電流センサ 貫通型 ユーアールディ

    汎用直流電流センサ 貫通型

    ユーアールディ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
    耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
  • 汎用直流電流センサ ユーアールディ

    汎用直流電流センサ

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
    耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
検出・センサカテゴリ