カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • 東洋技研(6)
  • 岩田製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • カスタム(1)
  • 三商(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • スズキマリン(1)
  • カトレ(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctl-30」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT

    ユーアールディ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
  • 外部センサ・小電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・小電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
    付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)200Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 標準交流電流センサ ユーアールディ

    標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)250Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 高精度交流電流センサ ユーアールディ

    高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値)質量(g)75許容電流(A)320Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ

    容量拡大型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)の二次巻数を増やし、適用電流を1mA~200Aまで広げた、容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)68Ω(参考値)質量(g)57許容電流(A)230Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ

    外部センサ・小電流対応型過電流警報器

    ユーアールディ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
    付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
hl-30 キー特集