カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大喜多(4)
- KSフィルター(4)
- SKC(環境測定)(4)
- エフ・アール・シー(3)
- サンワサプライ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エクセン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- をくだ屋技研(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ANDO(1)
- FIRSTCOM(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「dps-100」の検索結果
特価

パッケージ型電力トランスデューサ
ユーアールディ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)周波数(Hz)50/60耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことリップル(mVp-p)100補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)