カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 大喜多(4)
  • KSフィルター(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • エフ・アール・シー(3)
  • サンワサプライ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • ANDO(1)
  • FIRSTCOM(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dps-100」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディ

    パッケージ型電力トランスデューサ

    ユーアールディ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
    付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)周波数(Hz)50/60耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことリップル(mVp-p)100補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
電源(制御機器)カテゴリ