カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- モノタロウ(3)
- サトーパーツ(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- TRUSCO(3)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 廣杉計器(1)
「otb-358n-2p」の検索結果
特価

直流電流センサ
ユーアールディ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から4日以内出荷電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)