カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「totb-358n-2p」の検索結果

貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分