カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- 三菱電機(10)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- 工進(1)
- 第一計器(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- HOBUT(1)
- 福田電機製作所(1)
「psk-60c」の検索結果

小型電力トランスデューサ
ユーアールディ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)質量(g)120取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線リップル(mVp-p)100絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)応答性0→FS出力整定時間:1.2s総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)